エスコ
[3本組] コッピー刷毛
エスコ品番
EA109LL
全長(mm)
230~280
種類
刷毛
サイズ(号)
20・30・40
材質(毛)
最高級豚毛
主な用途
のり用・掃除用・塗装用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
55・70・84
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481348
EA109LL
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください