曜日別特売

88mm コッピー刷毛

88mm コッピー刷毛 - エスコ
エスコ品番EA109LL-4全長(mm)270種類刷毛サイズ(号)35毛丈(mm)73材質(柄部)材質(毛)胡麻毛(最高級豚毛)主な用途のり用・掃除用・塗装用毛色黒色玉厚(mm)18刷毛幅(mm)100内容量1個
関連資料:仕様(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50481463EA109LL-4
オープン
920
1,012(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする