エスコ
100mm コッピー刷毛
エスコ品番
EA109LL-5
全長(mm)
280
種類
刷毛
サイズ(号)
40
毛丈(mm)
73
材質(柄部)
木
材質(毛)
胡麻毛(最高級豚毛)
主な用途
のり用・掃除用・塗装用
毛色
黒色
玉厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
115
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481488
EA109LL-5
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください