エスコ
15号 万能刷毛
サイズ(号)
15
材質(毛)
羊毛
毛色
白色
エスコ品番
EA109M-22
全長(mm)
210~230
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
主な用途
万能用(多用途)
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481804
EA109M-22
40
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください