エスコ
20号 油性用刷毛
エスコ品番
EA109M-25
全長(mm)
230
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481847
EA109M-25
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください