エスコ
3本組 ニス用刷毛
エスコ品番
EA109M-3
全長(mm)
210・220・230
種類
刷毛
毛丈(mm)
30~35
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・55・84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481908
EA109M-3
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください