エスコ
30mm 防水塗料用刷毛
エスコ品番
EA109MA-1
全長(mm)
225
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
47
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
主な用途
防水塗料用
毛色
白色
玉厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482136
EA109MA-1
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください