エスコ
[3本組] 万能刷毛
エスコ品番
EA109MA-20
全長(mm)
230~250
種類
刷毛
サイズ(号)
10・20・30
材質(毛)
羊毛・豚毛混合
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・50・70
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482197
EA109MA-20
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください