エスコ
50mm 万能刷毛
サイズ(号)
20
材質(毛)
羊毛・豚毛混合
毛色
白色
エスコ品番
EA109MA-22
全長(mm)
235
種類
刷毛
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
木
主な用途
万能用(多用途)
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482233
EA109MA-22
55
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください