エスコ
70mm 万能刷毛
エスコ品番
EA109MA-23
全長(mm)
250
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛・豚毛混合
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482258
EA109MA-23
オープン
¥
945
¥
1,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください