エスコ
70mm 防水塗料用刷毛
エスコ品番
EA109MA-3
全長(mm)
250
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
53
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
主な用途
防水塗料用
毛色
白色
玉厚(mm)
17
刷毛幅(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482276
EA109MA-3
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください