エスコ
85mm 万能刷毛
エスコ品番
EA109ME-22
全長(mm)
280
種類
刷毛
サイズ(号)
35
毛丈(mm)
60
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
黒色
玉厚(mm)
26
刷毛幅(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482398
EA109ME-22
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください