エスコ
[3本組] 万能刷毛
エスコ品番
EA109ME-24
全長(mm)
280
種類
刷毛
サイズ(号)
30・35・40
材質(毛)
馬毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
84・100・115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482416
EA109ME-24
オープン
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください