エスコ
250mm(120mm) 曲げ可能刷毛(両面)
エスコ品番
EA109NJ-2
全長(mm)
250
種類
刷毛
毛丈(mm)
約25
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
アクリル
主な用途
隙間塗装用
毛色
白色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50490308
EA109NJ-2
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください