曜日別特売

5kg カルシウムスケール洗浄剤(スーパーエースホワイトT)

5kg カルシウムスケール洗浄剤(スーパーエースホワイトT) - エスコ

水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。

用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去pH値4.1/5.1液性酸性エスコ品番EA119-5WA比重1.17/1.21標準使用量保有水量に対し1/6%外観無色/黄色液体洗浄時間24時間内容量1個
注意
※PRTR対象物質を含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50508614EA119-5WA
オープン
23,500
25,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする