1kg アオコ除去剤

1kg アオコ除去剤 - エスコ
(1件のレビュー)

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。
水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。
国土交通省NETIS登録。

用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策エスコ品番EA119A-1材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)使用期限連続使用で1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50508788EA119A-1
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50508788
2022-05-30
用途: メダカの池に

結構量入れてみましたがアオコが減ったような気はせず。とんでもなく大量発生したようなものに効くのかイマイチわからず他の物使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする