エスコ
エンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付)
ノズル長(mm)
270
ノズル口径(Φmm)
3
仕様
洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付
エスコ品番
EA122AB
全長(mm)
425
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
5
ホース内径(Φmm)
【洗浄油ホース】4
適合コンプレッサ出力(kW)
0.75
ホース外径(Φmm)
【洗浄油ホース】6
使用範囲(m)
3.5
エア量(L/min)
80
吸上量(L/min)
0.36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50510373
EA122AB
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください