エスコ
エンジンクリーナー(565mmノズル)
ノズル長(mm)
565
ノズル口径(Φmm)
3
仕様
洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番
EA122AD
全長(mm)
720
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
適合コンプレッサ出力(kW)
0.75
エア量(L/min)
80
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50510434
EA122AD
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください