エスコ
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
ノズル長(mm)
270
ノズル口径(Φmm)
3
仕様
洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付
エスコ品番
EA122BK-2
全長(mm)
425
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力
0.7
適合コンプレッサ出力(kW)
0.75
エア量(L/min)
80
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50510495
EA122BK-2
オープン
¥
7,320
¥
8,052
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください