エスコ
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・樹脂製)
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径(Φmm)
【ノズル】2
エスコ品番
EA123AF-7
材質
プラスチック
全長(mm)
21
エア量(L/min)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512717
EA123AF-7
オープン
¥590
¥
479
アウトレット
¥527
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください