エスコ
コーキングガン(エアー式)
(1件のレビュー)
用途
シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
エスコ品番
EA123VA-5
寸法(mm)
【筒】直径50×235
全長(mm)
380
質量(g)
1050
使用圧力(MPa)
0.41~0.62
空気消費量(L/min)
100
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50516917
EA123VA-5
オープン
¥
32,500
¥35,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください