曜日別特売

361mm/2.2L じょうろ(ポリプロピレン)

361mm/2.2L じょうろ(ポリプロピレン) - エスコ

シャワーポットの小型タイプ。
ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。

容量(L)約2.2エスコ品番EA124LA-40材質本体・低板:ポリプロピレン、ハス口:ポリエチレン、散水板:ステンレス寸法(mm)361×165×197質量(g)329内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50526008EA124LA-40
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする