30 mm /呼25用 排水管用平パッキン(2枚)

30 mm /呼25用 排水管用平パッキン(2枚) - エスコ
エスコ品番EA124MD-31厚さ(mm)3内径(Φmm)23.5外径(Φmm)30寸法(外径×内径×厚さ)(mm)30×23.5×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50530034EA124MD-31
オープン230
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする