エスコ
R 1/4" 雄ねじカップリング
用途
エアー用
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズ
R(PT)1/4”
エスコ品番
EA140DH-12
型
20型
使用圧力
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50548697
EA140DH-12
オープン
¥
780
¥858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください