エスコ
6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
用途
エアー用
材質
本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
3.5
仕様
ワンプッシュ型
エスコ品番
EA140GC-6
質量(g)
約69
使用温度範囲(℃)
-20~100
寸法d(mm)
27
寸法l(mm)
59.5
エア流量(L/min)
1375
ステム長(mm)
25
タケノコ径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50553247
EA140GC-6
オープン
¥
1,120
¥1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください