エスコ
R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
材質
SUS304
ねじサイズ
R(PT)3/4”
エスコ品番
EA141A-145
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45以下
タケノコ径(Φmm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50556022
EA141A-145
オープン
¥
2,970
¥3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください