エスコ
R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CA-11
質量(g)
約10
六角対辺(mm)
10
寸法b(mm)
17.8
ねじ有効長(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563232
EA141CA-11
オープン
¥
450
¥495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください