Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)

Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向) - エスコ
用途エアー用使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径(入口/出口)1/4、(排気)1/8切換方式4方向仕様保護カバー付、ロック機構なしエスコ品番EA153EC-25寸法(mm)114×179×137(H)質量(g)1000有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0~0.7耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60踏込力(N)(MAX)29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50571684EA153EC-25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする