エスコ
1/2sqx28mm ディープインパクトソケット
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合
ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BA
エスコ品番
EA164DG-28
全長(mm)
85
質量(g)
390
寸法L(mm)
85
対辺(mm)
28
外径(Φmm)
39.5
寸法D1(mm)
39.5
寸法D2(mm)
30
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
64
差込角(inch)
1/2"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50589437
EA164DG-28
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください