エスコ
1800℃ プロパンバーナー(自動着火式)
画期的な自動点火式のプロパンバーナーです。
手元で安全にワンタッチ着火できます。
用途
草焼きや道路補修等に
火炎形状
強力集中炎
火炎温度(℃)
1800
仕様
自動着火式
エスコ品番
EA330FB-1
全長(mm)
780(ホース除く)
質量(kg)
1.8
ホース長さ(m)
3
おねじサイズ
【ボンベ取付】22.5mm左ネジ
熱量(kw)
116.3
火口径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618006
EA330FB-1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください