エスコ
AC100V/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)
使用液
泥水
出力(kW)
0.55
電圧(V)
100
仕様
ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水
全揚程(m)
9(最大13)
吐出口径(Φmm)
50
吐出量(L/min)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
吐出量(L/min)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50627833
EA345RX-50A
泥水
200
9(最大13)
50
0.55
100
50
オープン
¥
64,600
¥
71,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
50627885
EA345RX-60A
泥水
200
9(最大13)
50
0.55
100
60
オープン
¥
64,600
¥
71,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください