AC100V/50mm 水中ポンプ(一般工事用)

AC100V/50mm 水中ポンプ(一般工事用) - エスコAC100V/50mm 水中ポンプ(一般工事用) - エスコ
仕様雨水、湧水、工事排水、土砂水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627903EA345RY-50500.4100509130雨水、湧水、工事排水、土砂水一般工事排水
オープン
51,600
56,760(税込)
翌日出荷
返品不可
50627928EA345RY-60500.41006010130雨水、湧水、工事排水、土砂水一般工事排水
オープン
51,600
56,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする