曜日別特売

6.2mmx7m シールテープ(20巻)

6.2mmx7m シールテープ(20巻) - エスコ6.2mmx7m シールテープ(20巻) - エスコ6.2mmx7m シールテープ(20巻) - エスコ
(3件のレビュー)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。

エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636425EA351KA-116.270.1PTFE-100~+260
オープン
4,690
5,159(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50636425
2022-05-19
用途: 機械組み立て

一般的なシールテープは13mm幅。
それに切り込みを入れて半分の幅にして使っている・・・。
この光景を現場でよく見かけますよね。
最初からこの幅であればいいのに・・・、と多くの方が感じているはず。
色んなサイト、色んなメーカーを調べてみましたが、この幅を発売しているのはエスコだけ。
その為なのかコスパが悪いです。
同じエスコでも8mm幅だと半値です。
(これは競合品があるためと推測できます。)
コスパは悪いですが、大変巻きやすく使い勝手がいいです。
コスパの事ばかり書いてますが、商品としては良いです。
3~4年くらいまえからリピーターです。
エスコさん、コスパを改善して下さい。不満はこの点だけ。
他のメーカーさん、現場のニーズをくみ取って下さい。

3が参考にしています
対象商品 : 50636425
2019-07-12
用途: ねじ部のシール
製造業

ホームセンター等で売っている13mm幅では小さなねじ部に巻くには幅が広くカッターで半分に切って使っていました。
使用したい幅に丁度合うサイズでした。
もう少し価格が下がると常時備品として使い易くなります。

対象商品 : 50636425
2018-04-13
用途: 配管継手
製造業

6.5ミリ程度が最適で、13ミリをカットしていましたが作業時間が短縮できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする