エスコ
[L] 手袋(豚革)
手のひら当て付。マジックテープ止め。
天然皮革ですから通気性があり、むれにくい。
用途
一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用
エスコ品番
EA353BE-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639803
EA353BE-72
L
約22
表:豚革、裏:綿
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください