エスコ
[M] 手袋(薄手・綿/12双)
用途
一般工場、品質管理等に
サイズ
M
全長(cm)
22
エスコ品番
EA354AA-52
入数(双)
12
混率(%)
綿100
色(手首部)
ホワイト
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650145
EA354AA-52
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください