エスコ
[S] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
サイズ
S
機能
滑り止め付・伸縮性・柔軟性・軽量・通気性
ゲージ数
13
色
白
エスコ品番
EA354AJ-11
材質
基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂
入数(双)
1
全長(cm)
約22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652762
EA354AJ-11
S
13
約22
7.5
18
1
基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください