エスコ
[M] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
エスコ品番
EA354AJ-12
色
本体:ホワイト、手首:グリーン、裾:グリーン
入数(双)
1
機能
滑りにくい・伸縮性・柔軟性・軽量・通気性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652805
EA354AJ-12
M
23
8
19
基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂
13
オープン
¥
255
¥281
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください