エスコ
[L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)
手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。
EN388規格 耐切創レベル5。
エスコ品番
EA354E-15B
質量(g)
107
機能
耐切創性、伸縮性
耐切創性
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50657958
EA354E-15B
L
24
ケブラー、ステンレス繊維
13
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください