曜日別特売

フリー/600mm 手袋(ポリエチレン/30枚)

フリー/600mm 手袋(ポリエチレン/30枚) - エスコ

パウダーフリータイプです。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋です。
腕全体を覆うロングタイプです。
内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
左右兼用タイプです。

用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業半透明サイズフリー(M)全長(cm)60材質ポリエチレンエスコ品番EA354GA-10厚さ(mm)0.04入数(枚)30手のひらまわり(cm)26粉有無粉無エンボス加工内エンボス内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659315EA354GA-10
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする