M/650mm 手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

M/650mm 手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール) - エスコ

肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。
耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工が施されています。
材質の耐熱温度は約50~60℃です。

用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業などエスコ品番EA354GH-11質量(g)222内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50663418EA354GH-11M65手袋表・腕カバー:塩化ビニール、手袋裏:綿・ポリエステル1.6
オープン
1,570
1,727(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする