曜日別特売

61x 83cm エプロン(作業用)

61x 83cm エプロン(作業用) - エスコ61x 83cm エプロン(作業用) - エスコ
(2件のレビュー)

ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。
巾の広い作業用エプロン。ポケット無。

材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステルエスコ品番EA355AC-12種別エプロン寸法(cm)61×83内容量1個
注意
※縫製品のため、サイズが若干異なることがあります。ご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666805EA355AC-12
オープン
1,280
1,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50666805
2024-02-29
用途: 旋盤・ボール盤等の金属部品切削加工
有限会社桐島機工

従前のデニムエプロンのポケットありタイプは、切子が入ったり、バイスの載せ替えの際に引っかかったりして作業性が悪いので、かみそりなどで購入後切り落として使っていました。
ポケットが無いタイプは希少なので、やや割高でも助かります!

対象商品 : 50666805
2018-11-17
用途: 木工作業時
その他業種

ポケットが無いので、鋸クズ等が気にならずに作業が出来る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする