エスコ
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
耐切創性、難燃性があります。
材質
ケブラー、ゴムひも
特性
耐切創
エスコ品番
EA355KD-28
全長(mm)
280
質量(g)
85
耐熱温度(℃)
約400
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668747
EA355KD-28
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください