コーコス信岡
TRIENT 防虫忌避 腕カバー
蚊などの嫌な虫が寄りつきにくい防虫効果機能性生地「TRIENT(トリエント)」使用。
マダニにも効果あり。
殺虫剤成分不使用。
装着簡単。
軽量素材。
用途
土木作業/農作業/ガーデニング/アウトドア
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
37×15×2
製品質量(g)
30
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74743886
N-123
グリーン
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
74743895
N-123
ブラック
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください