175mm ハンドラッパー(#320)

175mm ハンドラッパー(#320) - エスコ

プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに
ドリル、バイトの再研磨後の修整に

粒度320エスコ品番EA366GC-13材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50674636EA366GC-13
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする