エスコ
4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)
形状
エルボ
エスコ品番
EA425HB-42
ねじの種類
R
チューブサイズ(mm)
4
ねじサイズ
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50702532
EA425HB-42
-
オープン
¥
4,570
¥
4,570
¥
5,027
(税込)
翌日出荷
返品不可
17590295
EA425HB-42【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
4,750
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください