エスコ
6mm(1/8") リング玉(2個)
エスコ品番
EA426AD-6
使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水・油
ねじサイズ
1/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50709444
EA426AD-6
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材