曜日別特売
モノタロウ

壁掛け扇 樹脂羽根 45cm

壁掛け扇 樹脂羽根 45cm - モノタロウ
(33件のレビュー)

有線リモコン付。
堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します
左右約90度、自動首振りします。

ハネ径(cm)45機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付、有線リモコン付き上下調整4段階ファン翼数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720材質(本体)スチール、(羽根)PP質量(kg)6(本体)グレー、(羽根)オレンジ電流(A)(強)0.90/0.99電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(強)84/101スイッチロータリー式安全装置(サーマルプロテクター)120℃/AC 5A風量(m3/min)(強)135(50Hz)/155(60Hz)、(中)124(50Hz)/127(60Hz)、(弱)114(50Hz)/110(60Hz)電源コード(m)(VCTF 0.75mm2/全長)約3.2/アースクリップなし騒音値(dB)68/72首振角度(°)約90風速(m/min)(強)259(50Hz)/295(60Hz)、(中)237(50Hz)/242(60Hz)、(弱)218(50Hz)/211(60Hz)風量調整3段階材質(羽根)PP首折れ4段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター内容量1台
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50757604MF-451NW
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50757604
2021-12-06
用途: ホーム施設上への設置
運輸・通信業

夏場のホーム内高所への設置を致しました。今までスタンドタイプでしたが設置場所が狭くなったり、転倒したりしておりましたが、壁の高所への設置によりすっきりとなりました。転倒の心配もなく満足です。

対象商品 : 50757604
2021-08-09
用途: 工場の壁に設置
サービス業

今まで下に置く大型扇風機を使用していましたが、工場内の安全面で心配でしたので、壁掛け扇風機に変更しました。
現場の足場がスッキリしたのと、風力も十分です。購入して良かったです。

対象商品 : 50757604
2021-11-24
用途: 工場扇に使用
ワキ工業株式会社製造業

どんな使い方ができるか、実物を見ていないので心配でしたがやはり風量が物足りなかった

対象商品 : 50757604
2021-07-25
用途: 仕事用
Kアーク株式会社

使用勝手はよいです
スイッチの 使いがって 
もう少し 取っ手のようなツマミが
いいです

対象商品 : 50757604
2021-09-12
用途: 工場内涼しくする為

もう少し 風量が、欲しいです。金額と安全性を考えると、良いのかも

対象商品 : 50757604
2020-10-29
用途: 倉庫内、空調。
明和サービス電気・ガス・熱供給・水道業

機能的には、よいのですが、モノタロウの
ロゴか、無いほうが、良いです。
ロゴがなければ、たくさん仕入れる予定でした!
値段的には、良いです。

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 50757604
2019-09-18
用途: 作業場の換気
製造業

大きさの割に風量はそれほど強くない。音も大き目だが安価なので許容範囲内。あとは耐久性か。長持ちするとよいが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 50757604
2019-07-31
用途: 工場内での作業
エアーひらさわ

特に今の時期には欠かせません、熱中症対策には最適です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする