太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途
高速可動のケーブルベア配線に最適。
種類
FA用ケーブル
色
黒
絶縁体厚さ(mm)
0.45
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)10以上
内容量
1本
バスケットに入れる
272
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
AWG
導体公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822458
300V EXT-2/2517 2C×AWG20
-
2
1.1
10
6.1
1.0
45
9.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822467
300V EXT-2/2517 2C×AWG20
-
2
1.1
20
6.1
1.0
45
9.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822476
300V EXT-2/2517 2C×AWG20
-
2
1.1
30
6.1
1.0
45
9.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822485
300V EXT-2/2517 2C×AWG20
-
2
1.1
40
6.1
1.0
45
9.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822494
300V EXT-2/2517 2C×AWG20
-
2
1.1
50
6.1
1.0
45
9.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822503
300V EXT-2/2517 2C×AWG20
-
2
1.1
60
6.1
1.0
45
9.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822512
300V EXT-2/2517 2C×AWG20
-
2
1.1
70
6.1
1.0
45
9.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822528
300V EXT-2/2517 2C×AWG20
-
2
1.1
80
6.1
1.0
45
9.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822537
300V EXT-2/2517 2C×AWG20
-
2
1.1
100
6.1
1.0
45
9.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822546
300V EXT-2/2517 3C×AWG20
-
3
1.1
10
6.4
1.0
55
9.8
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822555
300V EXT-2/2517 3C×AWG20
-
3
1.1
20
6.4
1.0
55
9.8
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822564
300V EXT-2/2517 3C×AWG20
-
3
1.1
30
6.4
1.0
55
9.8
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822573
300V EXT-2/2517 3C×AWG20
-
3
1.1
40
6.4
1.0
55
9.8
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822582
300V EXT-2/2517 3C×AWG20
-
3
1.1
50
6.4
1.0
55
9.8
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822598
300V EXT-2/2517 3C×AWG20
-
3
1.1
60
6.4
1.0
55
9.8
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822607
300V EXT-2/2517 3C×AWG20
-
3
1.1
70
6.4
1.0
55
9.8
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822616
300V EXT-2/2517 3C×AWG20
-
3
1.1
80
6.4
1.0
55
9.8
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822625
300V EXT-2/2517 3C×AWG20
-
3
1.1
100
6.4
1.0
55
9.8
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822634
300V EXT-2/2517 4C×AWG20
-
4
1.1
10
6.9
1.0
65
8.3
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822643
300V EXT-2/2517 4C×AWG20
-
4
1.1
20
6.9
1.0
65
8.3
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822652
300V EXT-2/2517 4C×AWG20
-
4
1.1
30
6.9
1.0
65
8.3
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822668
300V EXT-2/2517 4C×AWG20
-
4
1.1
40
6.9
1.0
65
8.3
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822677
300V EXT-2/2517 4C×AWG20
-
4
1.1
50
6.9
1.0
65
8.3
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822686
300V EXT-2/2517 4C×AWG20
-
4
1.1
60
6.9
1.0
65
8.3
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822695
300V EXT-2/2517 4C×AWG20
-
4
1.1
70
6.9
1.0
65
8.3
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822704
300V EXT-2/2517 4C×AWG20
-
4
1.1
80
6.9
1.0
65
8.3
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822713
300V EXT-2/2517 4C×AWG20
-
4
1.1
100
6.9
1.0
65
8.3
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822722
300V EXT-2/2517 6C×AWG20
-
6
1.1
10
8.3
1.1
90
6.4
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822738
300V EXT-2/2517 6C×AWG20
-
6
1.1
20
8.3
1.1
90
6.4
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822747
300V EXT-2/2517 6C×AWG20
-
6
1.1
30
8.3
1.1
90
6.4
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822756
300V EXT-2/2517 6C×AWG20
-
6
1.1
40
8.3
1.1
90
6.4
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822765
300V EXT-2/2517 6C×AWG20
-
6
1.1
50
8.3
1.1
90
6.4
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822774
300V EXT-2/2517 6C×AWG20
-
6
1.1
60
8.3
1.1
90
6.4
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822783
300V EXT-2/2517 6C×AWG20
-
6
1.1
70
8.3
1.1
90
6.4
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822792
300V EXT-2/2517 6C×AWG20
-
6
1.1
80
8.3
1.1
90
6.4
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822808
300V EXT-2/2517 6C×AWG20
-
6
1.1
100
8.3
1.1
90
6.4
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822817
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
10
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822826
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
20
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822835
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
30
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822844
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
40
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822853
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
50
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822862
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
60
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822878
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
70
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822887
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
80
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822896
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
90
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822905
300V EXT-2/2517 8C×AWG20
-
8
1.1
100
9.7
1.2
125
5.9
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822914
300V EXT-2/2517 10C×AWG20
-
10
1.1
10
11.0
1.2
155
5.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822923
300V EXT-2/2517 10C×AWG20
-
10
1.1
20
11.0
1.2
155
5.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822932
300V EXT-2/2517 10C×AWG20
-
10
1.1
30
11.0
1.2
155
5.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50822948
300V EXT-2/2517 10C×AWG20
-
10
1.1
40
11.0
1.2
155
5.6
2.0
20
0.518
119/0.08
39.1以下
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表