曜日別特売

電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付

電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。

用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上内容量1本
全240種類を絞り込む
芯数(C)
全長(m)
AWG
導体公称断面積(mm2)
240種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
AWG
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50825163300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.1106.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825172300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.1206.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825188300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.1306.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825197300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.1406.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825206300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.1506.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825215300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.1606.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825224300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.1706.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825233300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.1806.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825242300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.1906.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825258300V EXT-2-SB/2517 2C×AWG2021.11006.71.0609.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825267300V EXT-2-SB/2517 3C×AWG2031.1107.21.1759.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825276300V EXT-2-SB/2517 3C×AWG2031.1207.21.1759.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825285300V EXT-2-SB/2517 3C×AWG2031.1307.21.1759.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825294300V EXT-2-SB/2517 3C×AWG2031.1407.21.1759.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825303300V EXT-2-SB/2517 3C×AWG2031.1507.21.1759.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825312300V EXT-2-SB/2517 3C×AWG2031.1607.21.1759.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825328300V EXT-2-SB/2517 3C×AWG2031.1707.21.1759.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825337300V EXT-2-SB/2517 3C×AWG2031.1807.21.1759.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825346300V EXT-2-SB/2517 3C×AWG2031.11007.21.1759.72.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825355300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.1107.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825364300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.1207.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825373300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.1307.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825382300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.1407.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825398300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.1507.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825407300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.1607.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825416300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.1707.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825425300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.1807.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825434300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.1907.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825443300V EXT-2-SB/2517 4C×AWG2041.11007.71.1908.42.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825452300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.1108.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825468300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.1208.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825477300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.1308.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825486300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.1408.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825495300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.1508.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825504300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.1608.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825513300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.1708.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825522300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.1808.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825538300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.1908.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825547300V EXT-2-SB/2517 6C×AWG2061.11008.91.11156.52.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825556300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.11010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825565300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.12010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825574300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.13010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825583300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.14010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825592300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.15010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825608300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.16010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825617300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.17010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825626300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.18010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825635300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.19010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825644300V EXT-2-SB/2517 8C×AWG2081.110010.41.21556.02.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825653300V EXT-2-SB/2517 10C×AWG20101.11011.91.31955.62.0200.518119/0.0839.1以下
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする