ニッサン
クラッチスリーブグリース(黄色)
高速回転、長距離運転などでも高純度・極圧性・耐圧性に優れ摩耗を防止。
用途
クラッチ用
成分
第五類自己反応性物質
色
黄色
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
内容量
1個(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50828338
KRI16-00010
¥950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください